Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, met koelkanaalboring 16 mm

Artikelnummer: 306715 16
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname HSK-A 100 A = 300
Norm DIN 6357
Opnamenorm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 300 mm
⌀ D2 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306715 16
EAN/GTIN 4045197942623

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Tip:

Andere maten op aanvraag.