Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibraţiilor, conic, cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 300, ⌀ dorn d1: 16mm

Cod articol.: 306715 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK10000190; ZYL01600100
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 16 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea tijei LS 17 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-A 100
Lungime activă A 300 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 17 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Drehmoment (Nm) 150
Schnittkraft (N) 2.400
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 367 mm
Standard DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 3,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306715 16
EAN / GTIN 4045197942623
Număr producător 306715 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.