Ändfräsdorn vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål 16 mm

Art-nr: 306715 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A 100 A = 300
Norm DIN 6357
Hållare norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 300 mm
⌀ D2 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306715 16
EAN/GTIN 4045197942623

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.