Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 100 A = 300, Kakliuko ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 306715 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000190; ZYL01600100
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 100 mm; 16 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto skersmuo DS 16 mm
Koto ilgis LS 17 mm
Iškyšos ilgis A 300 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 17 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 38 mm
Radialinio mušimo tikslumas 6 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 8000 min-1
pjovimo technika HPC
Amortizacija taip
Su aušinimo kanalais taip
Įvorės skersmuo d1 16 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 367 mm
Standartas DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 3,8 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 306715 16
EAN / GTIN 4045197942623
Gamintojo numeris 306715 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.