{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306691 32 | |
EAN / GTIN | 4062406243784 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
210,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
282,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tuurnan ⌀ d1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Muoto | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava | ei lukittava |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |