Fræserspændeskrue, DIN 6367, Til dorn-⌀: 22mm

Art.-nr.: 309860 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til dorn-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til dorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6367
Gevind M M10
Gevindlængde 18 mm
Hoved-⌀ 28 mm
Hovedtykkelse 7 mm
Produkttype Spændeskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309860 22
EAN/GTIN 4045197273796
Producentnummer 309860 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastgørelse af forsatsfræsere.

Passer til:

Kombi-fræserdorne og fræserhovedadaptere,

Downloads og dokumenter

Egnede produkter