Fladespændepatron med kølekanal. 6 mm

Art.-nr.: 304319 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304319 6
EAN/GTIN 4062406421953

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven