Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 304319 6
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
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous; avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06301795; ZYL00601015
Format d’image face plane, cône standard type A; surface de serrage droite
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre corps DS 6 mm
lubrifiant oui
Interface côté machine HSK-A 63
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 25 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 20000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 152 mm
Norme DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 304319 6
EAN / GTIN 4062406421953
Réf. fabricant 304319 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.