Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 304319 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică; cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06301795; ZYL00601015
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Turaţie max. 20.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 152 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304319 6
EAN / GTIN 4062406421953
Număr producător 304319 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.