Weldonhouder met koelkanaalboring 6 mm

Artikelnummer: 304319 6
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
Vorm A
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304319 6
EAN/GTIN 4062406421953

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen