Weldonhållare Med kylkanalhål 6 mm

Art-nr: 304319 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
132 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304319 6
EAN/GTIN 4062406421953

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen