HT-patron med kølekanalboringer 12 mm

Art.-nr.: 303451 12
Rabat
2614,91 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 40 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 58 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Nyttelængde L1 31 mm
Passende reduktionspatron 302140; 302135
Kølekanaler ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303451 12
EAN/GTIN 4045197644794

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.

Fordel:

  • Optimale overførbare drejningsmomenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque), hvilket garanterer processikkerheden.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.
  • Temperaturbestandighed op til 120 °C.

Anvendelse:

Især ved svær spåntagning ved fræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele