{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 58 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Hasznos hossz L1 | 31 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302140; 302135 | |
Hűtőcsatorna furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303451 12 | |
EAN / GTIN | 4045197644794 |