Mandrino HT con foro per il lubrorefrigerante 12 mm

Codice art.: 303451 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore BT 40 corto
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 58 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Lunghezza utile L1 31 mm
Bussola di riduzione adatta 302140; 302135
Foro per il lubrorefrigerante si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303451 12
EAN / GTIN 4045197644794

Descrizione

Esecuzione:

  • Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.

Vantaggi:

  • Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
  • Termostabilità fino a 120 °C.

Uso:

In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi