{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 58 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Korisna duljina L1 | 31 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302140; 302135 | |
Provrt za rashladne kanale | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303451 12 | |
EAN / GTIN | 4045197644794 |