Kort borepatron Form A 2,5-16 mm

Art.-nr.: 303166 2,5-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 12000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 50
  • Maks. spændemoment Md maks: ≤ 14

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 2,5 mm - 16 mm
Adapter BT 50
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 12000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 50 µm
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Udragende længde, A-mål 106 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 TX25
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303166 2,5-16
EAN/GTIN 4045197937940

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
  • Slank konstruktion.
  • Målrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
  • Optimale holdemomenter på værktøjet.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.