{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| Upínací průměr min. D1 | 2,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Nepodepřená délka A | 106 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 50 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Celková délka L | 116,45 mm | |
| Celková výška H1 | 50 mm | |
| Celková šířka B1 | 50 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | BT 50 | |
| S velikostí klíče | ne | |
| Se závitem | ne | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | lesklá, čistá | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303166 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197937940 | |
| Číslo výrobce | 303166 2,5-16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |