Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A 2,5-16 mm

Št. art.: 303166 2,5-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 12.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 50
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2,5 mm - 16 mm
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 12.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 50 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Previsna dolžina A 106 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303166 2,5-16
EAN/GTIN 4045197937940

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje z IK.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.