Mandrins de perçage Type A 2,5-16 mm

Réf.: 303166 2,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 12000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 50
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2,5 mm - 16 mm
Support BT 50
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 12000 min-1
Précision de concentricité ≤ 50 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 106 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303166 2,5-16
EAN / GTIN 4045197937940

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Livraison:

Avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.