Trumpas gręžimo patronas Forma A 2,5-16 mm

Prekės Nr.: 303166 2,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 25 000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis BT 50
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 106 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 TX25
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303166 2,5-16
EAN / GTIN 4045197937940

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Siaura konstrukcija.
  • Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.