Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD 1

Art.-nr.: 303082 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Norm: DIN 6383
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter BT 40
Norm DIN 6383
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303082 1
EAN/GTIN 4062406112479

Betegnelse

Udførelse:

Slebet indvendigt og udvendigt.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med MK-skaft.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele