Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD, BT 40, MK interior: 1

Número de artículo: 303082 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK interior Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono Morse CM
Codificación de punto de separación SKG04005195; MKG00102085
Forma de asiento MAS BT; Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40; 1
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo CM 1
Adaptador página 1 BT 40
Adaptador página 2 CM 1
Longitud de alcance A 50 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Precisión de concentricidad 8 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 115,4 mm
Norma DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 1,05 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303082 1
EAN / GTIN 4062406112479
Número del fabricante 303082 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Interior y exterior rectificados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango de cono Morse.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760 − 308806.