{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | BT 40 | |
Norme | DIN 6383 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 303082 1 | |
EAN / GTIN | 4062406112479 |