Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD 1

Art-nr: 303082 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Norm: DIN 6383
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste BT 40
Norm DIN 6383
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
utkragningslängd A-mått 50 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Produktslag Hållaradapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303082 1
EAN/GTIN 4062406112479

Benämning

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med MK-kona.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar