Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spændepatroner, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 302862 20

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302862 20
Producentnummer 314040520105
Producent/ansvarlig person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
  • Spændekraft på op til 1000 Nm ved ⌀ 20, 4000 Nm ved ⌀ 32.

Udførelse - Billede:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem.
Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider.
T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret.
Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Fordel:

  • Lange værktøjsstandtider.
  • Vibrationshæmmende egenskaber.
  • Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.
Fastspændingsbolte nr. 308760308795.
Spændepatroner nr. 309575309576.