Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plato de sujeción automática, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 302862 20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 302862 20
Número del fabricante 314040520105
Fabricante/responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.
  • Fuerza de sujeción hasta 1000 Nm con ⌀ 20, 4000 Nm con ⌀ 32.

Ejecución - imagen:

Los rebajes axiales interiores evitan de forma efectiva el deslizamiento de la herramienta.
Elevada rigidez radial gracias a una tensión con exactitud de repetición contra un montaje plano evita la desviación y garantiza una elevada precisión del mecanizado, así como una larga vida útil de la herramienta.
Las ranuras en T recogen el aceite y la grasa, de modo que se garantiza una transmisión segura del par de giro.
Marcha absolutamente suave de las tuercas de apriete.

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta.
  • Propiedades antivibratorias.
  • Elevada estabilidad mediante tuercas de apriete reforzadas.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.° 628400.
Perno de apriete n.° 308760 − 308795.
Pinzas portapiezas n.° 309575 − 309576.