{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
| Adapter | BT 50 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
| Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
| passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
| Produkttype | Spændepatroner |
| Artikelnummer | 302870 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197554611 | |
| Producentnummer | 302870 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |