Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Silové upínací pouzdro, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 302862 20

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí BT 50
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 52 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302862 20
Číslo výrobce 314040520105
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.
  • Upínací síla až 1 000 Nmpři⌀ 20, 4 000 Nmpři ⌀ 32.

Provedení – obrázek:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.
Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.
Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu.
Absolutně měkký chod upínací matice.

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástrojů.
  • Vlastnosti, tlumicí vibrace.
  • Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.
Tažný čep č. 308760 - 308795.
Upínací kleštiny č. 309575309576.