Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mandrină de forţă, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Cod articol.: 302862 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 302862 20
Număr producător 314040520105
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşe la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Plajă de strângere flexibilă datorită bucşelor elastice.
  • Forţă de strângere de până la 1000 Nm la ⌀ 20, 4000 Nm la ⌀ 32.

Execuţie - Imagine:

Găurile axiale interioare împiedică efectiv alunecarea sculei.
Rigiditatea radială ridicată datorată tensiunii repetabile cu acurateţe faţă de o suprafaţă plană împiedică abaterea, asigurând o precizie ridicată la prelucrare precum şi o durabilitate mare a sculelor.
Canalele T preiau uleiul şi grăsimea, asigurându-se astfel transmiterea precisă a momentului.
Rulare foarte lină a piuliţei de strângere.

Avantaj:

  • Durabilitate mărită a sculelor.
  • Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor.
  • Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Cheie cu gheară Cod 628400.
Şuruburi de tragere Cod 308760 − 308795.
Bucșe elastice Cod 309575 − 309576.