Kombi-fræser-/dornadapter 16 mm

Art.-nr.: 302515 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Udragende længde, A-mål 55 mm
Samlet længde L 199 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 17 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Gevind M M24
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
Ekstra medbringerring nr. 309870 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302515 16
EAN/GTIN 4062406111083

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder − til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring − til fræser med tværnot, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.