Mandrino portafrese 16 mm

Codice art.: 302515 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
Lunghezza complessiva L 199 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 17 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 27 mm
Filettatura M M24
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302515 16
EAN / GTIN 4062406111083

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta − per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
Con anello di trascinamento − per frese con scanalatura trasversale, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.