Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 16 mm

Artikel-Nr.: 302515 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Gesamtlänge L 199 mm
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 17 mm
Fräsdornlänge L4 27 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302515 16
EAN / GTIN 4062406111083

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder − für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring − für Fräser mit Quernut, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.