Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 16

Č. pol.: 302515 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma upínača DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Celková dĺžka L 199 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 17 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 27 mm
Závit M M24
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
Náhradný unášací prstenec č. 309870 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302515 16
EAN/GTIN 4062406111083

Popis

Prevedenie:

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

S lícovacím perom − na frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
S unášacím krúžkom − na frézy s priečnou drážkou, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840.