Opskårne reduktionspatroner med køling 12 mm

Art.-nr.: 302155 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
⌀ D 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302155 12
EAN/GTIN 4045197732699

Betegnelse

Udførelse:

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 20 mm.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Opskårne reduktionspatroner med køling 12 mm

Opskårne reduktionspatroner med køling 12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
964,76  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 20 32
Samlet længde L 63,5
Rundløbsnøjagtighed, system 5 5
Spænde-⌀ D1 12 12
Produkttype Reduktionspatron Reduktionspatron
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven