Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 20 mm, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 302155 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02000115
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 52,5 mm
Attacco SK 20
Diametro di serraggio 12 mm
Lunghezza di serraggio 33 mm
Diametro esterno 27 mm
Lunghezza pinza di serraggio 52,5 mm
Con cono Morse (MK) no
Con spalla cilindrica (lato frontale) no
Forma Es. cilindrica
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Bussola di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302155 12
EAN / GTIN 4045197732699
Codice del produttore 302155 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 20 mm.