{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02000115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 52,5 mm | |
| Laikiklis | SK 20 | |
| Užspaudimo skersmuo | 12 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 33 mm | |
| Išorinis skersmuo | 27 mm | |
| Cangės ilgis | 52,5 mm | |
| Su Morzės kūgiu (MK) | ne | |
| Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) | ne | |
| Forma | cilindr. | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 2 µm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 302155 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197732699 | |
| Gamintojo numeris | 302155 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |