{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02000115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 52,5 mm | |
| Holder | SK 20 | |
| Spændediameter | 10 mm | |
| Spændelængde | 32 mm | |
| Udvendig diameter | 27 mm | |
| Længde, spændetang | 52,5 mm | |
| Med morsekonus (MK) | nej | |
| Med cylindrisk ansats (foran) | nej | |
| Form | cylindrisk | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 2 µm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | klembøsning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 302155 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197732682 | |
| Producentnummer | 302155 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |