{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02000115 | |
| Holderform | glat skaft; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 20 mm; 5 mm | |
| Skaftdiameter DS | 20 mm; 5 mm | |
| Producentbetegnelse | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung | |
| Spændediameter D1 | 5 mm | |
| Udvendig diameter D | 20 mm | |
| Form | cylindrisk | |
| Cylinder-diameter D2 | 20 mm | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 2 µm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | klembøsning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 302155 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197732651 | |
| Producentnummer | 302155 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |