Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling M8X40

Art.-nr.: 301346 M8X40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ⌀ d = 16 mm
Skaft-⌀d 16 mm
Indvendig køling ja
Borings-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Samlet længde L 88 mm
Nyttelængde L1 40 mm
L2 6 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301346 M8X40
EAN/GTIN 4062406107321

Betegnelse

Udførelse:

Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).