Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M8X40

Artikelnummer: 301346 M8X40
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Opname ⌀ d = 16 mm
Schacht-⌀ d 16 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Totale lengte L 88 mm
Nuttige lengte L1 40 mm
L2 6 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301346 M8X40
EAN/GTIN 4062406107321

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.