Upínač Weldon pro frézy se závitem s vnitřním chlazením, ⌀ d = 16 mm, Závit M × délka L1: M8X40

Artiklové číslo: 301346 M8X40
Sleva
2 391,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa ZYL01601015; SAD00800115
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Velikost závitu upínače M8
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 8 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 16 mm; 8 mm
Délka stopky LS 48 mm; 40 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 16 mm
Nepodepřená délka A 40 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 8,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 13 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 6 mm
Závit G; M M8
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 40 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínač závitového nástroje
Celková délka L 88 mm
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Hmotnost 0,1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301346 M8X40
EAN / GTIN 4062406107321
Číslo výrobce 301346 M8X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tolerance stopky h6.

Použití:

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).