{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ držala d | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ izvrtine D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 88 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301346 M8X40 | |
EAN/GTIN | 4062406107321 |