Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel M8X40

Cikkszám: 301346 M8X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ⌀ d = 16 mm
Szár ⌀ d 16 mm
belső hűtés igen
Furat ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Teljes hossz L 88 mm
Hasznos hossz L1 40 mm
L2 6 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301346 M8X40
EAN / GTIN 4062406107321

Leírás

Kivitel:

Szártűrés h6.

Felhasználás:

Weldon befogóba történő befogáshoz.