• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 2

Art.-nr.: 301255 2
Rabat
705,18 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK indvendig Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt SKG05003000; MKG00203080
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1; med spændegevind
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling; dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50; 2
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Grænseflade på emnesiden MK 2
Adapter, side 1 SK 50
Adapter, side 2 MK 2
Længde på udhæng A 60 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 32 mm
Rundløbsnøjagtighed 8 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 18000 min-1
Konstruktion kort
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder-adapter
Længde i alt L 161,75 mm
Standard ISO 7388-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Overfladebehandling slebet
Vægt 2,96 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301255 2
EAN/GTIN 4062406252274
Producentnummer 301255 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Denne holder er til MK-værktøj med spændegevind.
  • Slebet indvendigt og udvendigt.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.