• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 50 kratek, MK notranji: 2

Št. art.: 301255 2
Popust
98,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK notranji Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala strmi konus; morsekonus MK
Kodiranje ločilnega mesta SKG05003000; MKG00203080
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1; s priteznim navojem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja; brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50; 2
Vrsta vpenjala čep; izvrtina (notranja montaža)
Hladilno mazalno sredstvo ne
Oznaka proizvajalca Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
Vmesnik na strani stroja SK 50
Vmesnik na strani obdelovanca MK 2
Adapter stran 1 SK 50
Adapter stran 2 MK 2
Previsna dolžina A 60 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 32 mm
Natančnost krožnega teka 8 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 6,3 pri 18000 min-1
Izvedba kratko
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka adapter za vpenjalo orodij
Celotna dolžina L 161,75 mm
Standard ISO 7388-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Obdelava površine brušeno
Masa 2,96 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301255 2
EAN/GTIN 4062406252274
Številka proizvajalca 301255 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ta vložek je namenjen za MK orodja z navojem za privijanje.
  • Brušeno znotraj in zunaj.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.