{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Morse kužel MK
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG05003000; MKG00203080
|
|
| Formulář záznamu |
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; S utahovacím závitem
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
50; 2
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Označení výrobce |
Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 50
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
MK 2
|
|
| Adaptér strana 1 |
SK 50
|
|
| Adaptér strana 2 |
MK 2
|
|
| Nepodepřená délka A |
60 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
32 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
8 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 6,3 při 18000 min-1
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Adaptér upínače nástrojů
|
|
| Celková délka L |
161,75 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Tvar |
A
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Hmotnost |
2,96 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 301255 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406252274 | |
| Číslo výrobce | 301255 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |