{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse interior | 2 | |
| Alojamento | SK 50 curto | |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 8 µm | |
| Projeção medida A | 60 mm | |
| ⌀ exterior D | 32 mm | |
| Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
| Número do artigo | 301255 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406252274 | |
| Número do fabricante | 301255 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |