{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04001X80; FDA01600200 | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1; glat skaft | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 16 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Skaftdiameter DS | 16 mm | |
| Længde, skaft LS | 17 mm | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Længde på udhæng A | 200 mm | |
| Fræsedornlængde L3; L4 | 17 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 38 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 6 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 8000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Diameter, dorn d1 | 16 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 150 | |
| Schnittkraft (N) | 650 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Længde i alt L | 285,45 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Form | A | |
| Med gevind | ja | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Vægt | 2,5 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 301136 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197761286 | |
| Producentnummer | 301136 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |