{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | SK 40 A = 200 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 17 mm | |
Paino | 2,5 kg | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301136 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761286 |