{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Strmý kužel | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001X80; FDA01600200 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 17 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka A | 200 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 17 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Průměr trnu d1 | 16 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Krouticí moment (Nm) | 150 | |
| Řezná síla (N) | 650 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 285,45 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 2,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301136 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197761286 | |
| Číslo výrobce | 301136 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |